Sibille ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター全体長:285mm材料カット:アルミ、銅切断能力:600mmカットタイプ:埋込型Sibille絶縁ラチェットケーブルカッター. Sibilleの絶縁ラチェットケーブルカッターシリーズです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。 絶縁物は工具にしっかりと接着され、耐衝撃性、難燃性、ほとんどの酸に対する耐性を備えています。. 特長と利点:. MS79AはAlmelecケーブル用に特化された設計 EN60900及びIEC60900の規格に適合 最大1000 Vまで確実に保護 耐衝撃性 ほとんどの酸に対する耐性 注文コード47120947 品番MS76GM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ラチェット式ケーブルカッター
全体長:285mm
材料カット:アルミ、銅
切断能力:600mm
カットタイプ:埋込型
Sibille絶縁ラチェットケーブルカッター. Sibilleの絶縁ラチェットケーブルカッターシリーズです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。 絶縁物は工具にしっかりと接着され、耐衝撃性、難燃性、ほとんどの酸に対する耐性を備えています。. 特長と利点:. MS79AはAlmelecケーブル用に特化された設計 EN60900及びIEC60900の規格に適合 最大1000 Vまで確実に保護 耐衝撃性 ほとんどの酸に対する耐性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする