内容量1個
仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター全体長:270mm切断能力:300mmカットタイプ:埋込型Sibille絶縁ラチェットケーブルカッター. Sibilleの絶縁ラチェットケーブルカッターシリーズです。 通電中のシステム上や周辺での作業時に、活線作業中のユーザーを不慮の接触やフラッシュオーバーから保護するよう設計されています。 絶縁物は工具にしっかりと接着され、耐衝撃性、難燃性、ほとんどの酸に対する耐性を備えています。. 特長と利点:. MS79AはAlmelecケーブル用に特化された設計 EN60900及びIEC60900の規格に適合 最大1000 Vまで確実に保護 耐衝撃性 ほとんどの酸に対する耐性
注文コード47120956
品番MS79A