曜日別特売
DFS60B-S4PA10000 Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド SICK 47121288

Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様パルス/回転:10000エンコーダー技術:インクリメンタル出力信号タイプ:HTL , TTLシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:5 → 32 V dcIP評価:IP65, IP67全体の高さ:40.1mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+100℃スイッチング周波数:600 kHzフェイスマウント - 10 mmシャフト注文コード47121288品番DFS60B-S4PA10000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,561
販売価格(税別)
70,510
仕様
パルス/回転:10000
エンコーダー技術:インクリメンタル
出力信号タイプ:HTL , TTL
シャフトのタイプ:ソリッド
電源電圧:5 → 32 V dc
IP評価:IP65, IP67
全体の高さ:40.1mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+100℃
スイッチング周波数:600 kHz
フェイスマウント - 10 mmシャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする