C4000/M4000 SYSTEM CABLE 5M Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams SICK 47121446

Sick ケーブル C4000 Light Beams, M4000 Light Beams

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47121446品番C4000/M4000 SYSTEM CABLE 5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,292
販売価格(税別)
25,720
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル
併用:C4000シリーズ、M4000シリーズ
サイズ:5m
コネクタ タイプ:アングルメス
IEC 61508, EN61496-1 ;2, EN954. CE, cULus. Sender and receiver sold individually Optional deflection mirrors or columns available separately, plus a laser alignment aid and bracket for configuring the mirrors Mounting kit available separately (4 pivoting fastenings). M4000, Type 4, Perimeter and Access Protection. The M4000 2 and 3 beam devices are used for perimeter and access guarding where the hazard is considered high risk, requiring a safety device according to EN954 Category 4. The M4000 is certified according to IEC 61508 SIL3 and EN 61496-1 ;2. Where protection is required from floor level, 3 beam systems are generally recommended, with the first beam positioned 300mm above the floor. Applications :. Access guarding, Perimeter guarding, Palletisers/wrappers, Punching machines and Robot cells. Features:. Simple assembly and alignment External device monitoring (EDM) Receiver end caps have integrated LED which can be viewed 360° Remote Muting switching amplifier 271-518 (UE403) For volt-free contacts use safety relay 271-502 (UE10) 2 PNP OSSD outputs, monitored
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする