曜日別特売
DOL-1204-W02MRN Sick ケーブルアセンブリ SICK 47121534

Sick ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様接続タイプ:4ピンM12コネクタ、ケーブル(コネクタヘッドB)ケーブル長:2mアクセサリタイプ:ケーブルコネクタコネクタのジェンダー:メス動作温度範囲:-25 → +105 ℃ (フレキシブル)、-40 → +105 ℃ (固定)DOLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDOLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。注文コード47121534品番DOL-1204-W02MRN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500
仕様
接続タイプ:4ピンM12コネクタ、ケーブル(コネクタヘッドB)
ケーブル長:2m
アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ
コネクタのジェンダー:メス
動作温度範囲:-25 → +105 ℃ (フレキシブル)、-40 → +105 ℃ (固定)
DOLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDOLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする