NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の 冷却(制御機器)
NMB(ミネベア)の ファンモータ
NMB(ミネベア)の ファンモータその他関連用品
ファンモータ ファンガード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121627
品番
PG-36-02
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
寸法(mm)
□92
適合
(ファンモーター)3600用
サイズ
□92
表面処理
ニッケルクロムメッキ(三価クロム)