曜日別特売
FX3-CPU000000 Sick セーフティコントローラ SICK 47121814

Sick セーフティコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47121814品番FX3-CPU000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様
範囲:Flexi Soft
シリーズ:FX3
セーフティ入力数:96
セーフティ出力数:48
安全カテゴリ:4
SIL:SIL 3
電源電圧:24 V dc
コンタクトの定格電流:4 A
IP評価:IP20
幅:22.5mm
The system memory plug (FX3-MPL) is sold separately. Flexi Soft Safety Controller, Main unit - FX3 CPU000000. Flexi Soft is a programmable and modularly expandable safety controller capable of being integrated into various networks. The main module FX3-CPU is the CPU of the entire system within which all input signals are monitored and processed via the safety logic stored in the memory plug. These signals are then used to switch outputs on the system through the FLEX BUS+ interface which connects all units to one another. The main unit has an RS-232 interface with which the Flexi Soft Designer can upload and change system settings. The RS-232 port can be used for permanent diagnosis (i.e. PLC or HMI) as well.,Functions: EDM, muting, operating mode switching. Logical functions: AND, NOT, OR, XNOR, XOR. Application specific logical functions: operating mode switch, muting, emergency stop, presses, two hand control.,For the integration of Flexi Soft data into an existing PLC, up to two gateways can be added to a system. The gateways provide I/O Status and Error/Status Messaging. Additionally, non-safety related information can be sent to the Flexi Soft from the network. Each gateway can send and receive at least 50 Bytes of information. System save in memory plug for a fast installation Modular expandable (from 12 to 144 in/outputs maximum) 2.5 W power consumption Intuitive free to download software: Flexi Soft Designer Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする