UE410-MM3 Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK 47121945

Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:30 V dcチャンネルの数:1, 2機能:ライトビーム / カーテン、安全スイッチ / インターロック安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e幅:22.5mmUE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)注文コード47121945品番UE410-MM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様
電源電圧:30 V dc
チャンネルの数:1, 2
機能:ライトビーム / カーテン、安全スイッチ / インターロック
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
幅:22.5mm
UE410-MM3 Muting Main Unit and UE410-XM3 Muting Extension. Functions include muting and override, concurrence monitoring, monitoring total muting time, sensor gap monitoring, end of muting by ESPE. Applications: Opto-electronic protective devices and non-contact safety switches. 2 or 4 muting sensors 1 reset/restart input and external device monitoring Activation and time adjustable 0.33 to 60 min Type of output safety capable outputs: PNP semiconductors, short-circuit protected, cross-circuit monitored Maximum output current: 2A Maximum response time: 13 ms Maximum switch on time: 10 s Maximum power consumption: 3 W Category 4 (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする