※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
ACサンエース ACアラームファン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
120×120
入力電圧(V)
AC100
厚さ(mm)
25
注文コード
47122476
品番
109S486-30
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
角形
サイズ(mm)
120×120
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
AC100
最大静圧(Pa)
14.7/18.6(50Hz/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
1.1 /1.25(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)
24/27(50Hz/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1400/1600(50Hz/60Hz)