※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
価格も廉価で取り替え容易 25年前の機械部品助かった
仕事でも使用しているので安心でした。また機会があれば購入したいと思います。
某メーカーの冷却用ファンでメーカーは単体部品では売らないと言われて探していました同じ規格で交換も簡単で静かに回りだしました。
他の掲載ページより安く、短納期で購入出来て良かった。
冷蔵庫の冷凍室奥のパネルを剥がすと、有った!!冷凍の霜は付いているので、ファンを直せば大丈夫とばかりに、古いファンの台を切り取って、直結で取り替えました。緩衝材を入れるのを忘れて音は少し大きいですが、気になりません。冷蔵庫も凍るほどに冷えています。また、よろしく・・・
今まで企業在籍中にも使用していたが、安心して使える。
もう少し静かだと思っていました。静かで容量の大きいファンがあるとよいですね
30年前の三洋電気のファンが壊れ、外径サイズの同じ物を購入したところ取付穴も全く同じ寸法であったため、簡単に取替出来ました。高さが短く変更になっていたため心配していましたが、全く問題なく取替出来ました。