※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
San Ace ACファンモータ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47122704
品番
109-133
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
170
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30〜+60
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC115
最大風量(m
3
/min)
0.33/0.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30〜+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
28/30(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)
6/5
電流(A)(50/60Hz)
0.07/0.06
最大静圧(Pa)
16.3/23.3(50Hz/60Hz)
リード線
黒色2本
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600/3150(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)