曜日別特売
109-153 San Ace ACファンモータ 山洋電気 47122713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

San Ace ACファンモータ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)AC115
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)0.9/1.05(50Hz/60Hz)
内容量1台注文コード47122713品番109-153
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
入力方式端子モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト入力電圧(V)AC115適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)厚さ(mm)38質量(g)400形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピード最大風量(m3/min)0.9/1.05(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)35/39(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)9/8電流(A)(50/60Hz)0.11/0.1最大静圧(Pa)31.4/44.1(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%リード線-材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3150(50Hz/60Hz)拘束電流(mA)0.14/0.12(50/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
注意
※電源コードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47122747
2023-09-15
用途: 機械の部品交換
医療・福祉・介護関連業

価格も廉価で取り替え容易 25年前の機械部品助かった

対象商品 : 35102347
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 37651257
2021-03-08
用途: 機器修理

某メーカーの冷却用ファンでメーカーは単体部品では売らないと言われて探していました
同じ規格で交換も簡単で静かに回りだしました。

対象商品 : 47122713
2021-05-25
用途: Fanの修理交換
東西総合株式会社サービス業

他の掲載ページより安く、短納期で購入出来て良かった。

対象商品 : 47122747
2019-03-08
用途: 15年前の3ドア"冷凍冷蔵庫が壊れた"のでチェック!!
その他業種

冷蔵庫の冷凍室奥のパネルを剥がすと、有った!!冷凍の霜は付いているので、ファンを直せば大丈夫とばかりに、古いファンの台を切り取って、直結で取り替えました。緩衝材を入れるのを忘れて音は少し大きいですが、気になりません。冷蔵庫も凍るほどに冷えています。また、よろしく・・・

対象商品 : 37651275
2018-10-18
用途: 床下ファンの製作
高野その他業種

今まで企業在籍中にも使用していたが、安心して使える。

対象商品 : 47122747
2018-01-20
用途: 押入れの換気

もう少し静かだと思っていました。静かで容量の大きいファンがあるとよいですね

対象商品 : 35102331
2017-09-14
用途: 機械の冷却用でケースからの熱の吸い出しに使用

30年前の三洋電気のファンが壊れ、外径サイズの同じ物を購入したところ取付穴も全く同じ寸法であったため、簡単に取替出来ました。高さが短く変更になっていたため心配していましたが、全く問題なく取替出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする