山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
San Ace ACファンモータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47122774
品番
109-312
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
丸形
厚さ(mm)
51
質量(g)
1000
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30〜+60
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30〜+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
47/51(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)
27/25
電流(A)(50/60Hz)
0.16/0.13
最大静圧(Pa)
147/196(50Hz/60Hz)
リード線
-
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
Φ172
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)