※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

San Ace ACファンモータ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47122792 品番 109-314
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状丸形 厚さ(mm)51 質量(g)1000 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC115 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)47/51(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 電流(A)(50/60Hz)0.29/0.22 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) リード線- 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ172 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする