San Ace ACファンモータ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)AC120 最大風量(m3/min)2.35/2.7(50Hz/60Hz) 注文コード47122844 品番109S024
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は入力電圧・最大風量など20種類から選べます 他の種類を見る
入力(W)(50/60Hz)14/12 電流(A)(50/60Hz)0.16/0.14 スピードタイプ標準スピード 入力電圧(V)AC120 最大風量(m3/min)2.35/2.7(50Hz/60Hz) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)40/43(50Hz/60Hz) 最大静圧(Pa)55.9/65.7(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
注意
※電源コードは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08584134
2024-07-05
用途:
筐体用のファン
株式会社宮崎放送 様 (運輸・通信業)

長期にわたり使用することができ、汎用性が高く、屋外キュービクルの冷却用として最適です。

対象商品:
37651336
2024-01-18
用途:
太陽光パワーコンデショナー用BOXの冷却ファンから異音。故障による交換
アイエスジー株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既存の型式明示とモデルNoのラベル表示が良く、注文しやすかった。
四隅の穴径が小さく、ドリル加工で広げて使用した。アルミダイキャストボディーなので
切削が容易で音もです良かった。

対象商品:
08584152
2021-05-26
用途:
制御BOXの冷却

AC100Vファンですので別電源がいらないので良いです、
ただ運転音が大きいので気になります。

対象商品:
08584152
2020-03-28
用途:
既存パーツが寿命を迎えたため

既存パーツが寿命を迎えた。
品質問題なし。
また利用したい。

対象商品:
08584152
2019-07-15
用途:
床下換気扇
その他業種

企画が ちょうど良い図面であったか 四つの面で 固定する ネジの 大きさが 少し 小さめ であったの が ドリルで 大きめに 開け 固定をしたもう少し 大きめの穴を希望したい そして 音も風も ちょうど良い強さであった よって後 商品が良いので あと 6,台 注文することに決めた

1人が参考にしています
対象商品:
08584152
2019-07-15
用途:
床下換気扇の修理 交換
その他業種

最初の2台 テストに 購入しました 思った通り うまく セット できました 騒音の割合には 風力もあり 使えるので あと6台 購入したいと思っております 後はランニングテストです

対象商品:
08584143
2019-07-15
用途:
真空管アンプの冷却ファンとして使用
農・林・水産業

200Vのものを100Vで回転を落として使用しています。ただ思ったよりも回転数が落ちなかったので、照明用の抵抗器を中間に入れて調整。風量も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
00352948
2019-10-08
用途:
真空管を冷やすため

静かによく回っています。機械的強度が強いことも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする