※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
San Ace ACファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
120×120
入力電圧(V)
AC115
厚さ(mm)
25
注文コード
47122941
品番
109S084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30〜+60
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC115
最大風量(m
3
/min)
1.95/2.3(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30〜+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
38/41(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)
13.5/12
電流(A)(50/60Hz)
0.14/0.12
最大静圧(Pa)
48/51.9(50Hz/60Hz)
リード線
-
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500/2900(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47122941
109S084
00352966
109S084
San Ace ACファンモータ
山洋電気
1台
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました