内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:1 → 500 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤色LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間: 0.5 msハウジング材質:PBT、PC、プラスチック動作温度 Max:+55℃VTE180光電近接センサ、バックグラウンドブランキング. 円筒型M18ハウジングでの光電近接スイッチです。 これらのSICK近接センサのスキャニング距離は、バックグラウンドサプレッションで400 mmです。. 赤いセンダーLEDにより、配置を簡単にして設置の時間を節約 電源及び信号LEDにより迅速で簡単なトラブルシューティングを実現 フラットでスムーズなレンズにより、埃や汚れを取り除く労力を軽減 ライトスポット(距離): 20 mm (400 mm) 出力切り替え: PNP、明暗切り替え注文コード47123004品番VTE180-2P42447