内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:拡散検出範囲:105 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=6.25 msハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Max:+70℃VT18 Diffuse with Background Suppression. Nickel Brass or PA Housing with PMMA lens IP67 rated Precise background suppression LED status indication No load current 40mA Operating temperature range; -25to+70℃ Light/dark switching selectable Short circuit, overload and reverse polarity protection Interference pulse suppression Dimensions: Overall length; 81mm注文コード47123065品番VT18-204172 S01