WF2-40B410 Sick 光電センサ フォーク形 SICK 47123248

Sick 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:フォーク形

検出タイプ:Through Beam (Fork)

検出範囲:2 mm

出力タイプ:PNP

電気的接続:4ピンM8コネクタ

最大DC電圧:30V

光学技術:フォトトランジスタ

ライトソース:赤外線LED

IP評価:IP65

電流 Max:100 mA

応答時間:100 μs

ハウジング材質:アルミ

動作温度 Max:+60℃



WF2 and WF15, Multi-path potentiometer 2 or 15mm Gap. Mounting holes 4.2 diameter. Aluminium housing protected to IP65 LED indication Operating temperature range 20 → +60 deg℃ Ideal for label webbing detection, print runs and counting Light and dark switching by connection Short circuit protection and interference pulse suppression 10% ripple M8, four-pin plug-in connector
注文コード47123248品番WF2-40B410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:Through Beam (Fork)
検出範囲:2 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP65
電流 Max:100 mA
応答時間:100 μs
ハウジング材質:アルミ
動作温度 Max:+60℃
WF2 and WF15, Multi-path potentiometer 2 or 15mm Gap. Mounting holes 4.2 diameter. Aluminium housing protected to IP65 LED indication Operating temperature range 20 → +60 deg℃ Ideal for label webbing detection, print runs and counting Light and dark switching by connection Short circuit protection and interference pulse suppression 10% ripple M8, four-pin plug-in connector
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする