WFS3-40B41CA71 Sick 光電センサ フォーク形 SICK 47123318

Sick 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:スルービーム(フォーク)
検出範囲:最小2 mm
出力タイプ:プッシュ / プル
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:赤外線LED
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP65
電流 Max:20 mA
応答時間:46 μs
ハウジング材質:ポリアミド
動作温度 Max:+60℃

SICK WF I/O-Link光電フォークセンサ. SICKのWF I/O-Linkフォークセンサは、物体の検出に簡素さ、柔軟性、精度をもたらします。さまざまな要件に沿えるよう各種サイズを取り揃えています。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点. 送信側と受信側が同じハウジングに収まっており、簡単迅速に取り付け可能 高速処理において信頼のパフォーマンス 周辺光に対する高い耐性 堅牢なアルミハウジング ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
注文コード47123318品番WFS3-40B41CA71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:スルービーム(フォーク)
検出範囲:最小2 mm
出力タイプ:プッシュ / プル
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:赤外線LED
ターミナルタイプ:4ピンコネクタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP65
電流 Max:20 mA
応答時間:46 μs
ハウジング材質:ポリアミド
動作温度 Max:+60℃
SICK WF I/O-Link光電フォークセンサ. SICKのWF I/O-Linkフォークセンサは、物体の検出に簡素さ、柔軟性、精度をもたらします。さまざまな要件に沿えるよう各種サイズを取り揃えています。 センサを設定するには、ティーチインプッシュボタンを1回押す必要があります。センサは、温度、塵埃、汚れなどのあらゆる環境条件の変化に合わせて確実に調整を行います。単一レンズ系は、最小の開口部も見通します。 I/O-Linkは、センサとアクチュエータをオートメーションシステムに統合するための新しい通信規格です。I/O-Linkは、フィールドバスを介してパラメータ化し、監視することができます。予防メンテナンスとサービス対策を実装することができ、製品又はフォーマット変更の切り替え時間を大幅に削減できます。. 特長と利点. 送信側と受信側が同じハウジングに収まっており、簡単迅速に取り付け可能 高速処理において信頼のパフォーマンス 周辺光に対する高い耐性 堅牢なアルミハウジング ティーチインプッシュボタン、ケーブル又はIO-Linkのいずれかを介した簡単な設定 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする