画像準備中

DCサンエース DCファン 109E

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)Φ172 入力電圧(V)DC24 注文コード47123571 品番109E1724C501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズ・入力電圧など126種類から選べます 他の種類を見る
形状丸形 厚さ(mm)51 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)9.9 音圧レベル(dB)60 最大静圧(Pa)308 サイズ(mm)Φ172 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする