山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109E
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172×147
入力電圧(V)
DC24
注文コード
47123955
品番
109E4724H401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
6.4
音圧レベル(dB)
57
最大静圧(Pa)
135
サイズ(mm)
Φ172×147
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400