※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
(1件のレビュー)
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.18
注文コード
47124664
品番
109P0405H702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
40×40
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.18
音圧レベル(dB)
28
最大静圧(Pa)
75.5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
7700