曜日別特売
GTE6-P4211 Sick 光電センサ ミニチュア SICK 47124675

Sick 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:ミニチュア検出タイプ:Diffuse検出範囲:300 m出力タイプ:PNP電気的接続:4-Pin M8 Connector最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:M8 Male 4-pin ConnectorIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<1250 msハウジング材質:ABS, PC, Plastic動作温度 Max:+55℃注文コード47124675品番GTE6-P4211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
センサーのスタイル:ミニチュア
検出タイプ:Diffuse
検出範囲:<lteq>300 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Pin M8 Connector
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:M8 Male 4-pin Connector
IP評価:IP67
電流 Max:<lteq>100 mA
応答時間:<1250 ms
ハウジング材質:ABS, PC, Plastic
動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする