※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.15
注文コード
47124786
品番
109P0405M7D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
40×40
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
センサー
ロックセンサ付
最大風量(m
3
/min)
0.15
音圧レベル(dB)
24
最大静圧(Pa)
52.9
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500