曜日別特売
WL9M4-3P1132 Sick 光電センサ 角形 SICK 47124815

Sick 光電センサ 角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:角形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:0 → 5 m出力タイプ:PNP電気的接続:4-Wire Cable最大DC電圧:30Vターミナルタイプ:CableIP評価:IP66, IP67, IP69K電流 Max:100 mA応答時間:<0.5 msハウジング材質:Plastic, Vistal動作温度 Min:-40℃注文コード47124815品番WL9M4-3P1132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,565
販売価格(税別)
34,150
仕様
センサーのスタイル:角形
検出タイプ:Retro-Reflective
検出範囲:0 → 5 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4-Wire Cable
最大DC電圧:30V
ターミナルタイプ:Cable
IP評価:IP66, IP67, IP69K
電流 Max:<lteq>100 mA
応答時間:<0.5 ms
ハウジング材質:Plastic, Vistal
動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする