山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47125181
品番
109P0412H901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.07
入力電圧(V)
DC12
センサー
パルスセンサ付
最大風量(m
3
/min)
0.15
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30〜+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)
25
使用電圧範囲(V)
7〜13.8
最大静圧(Pa)
41.5
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
定格入力(W)
0.84
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6200
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)