※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCサンエース DCファン 109P □40×15厚

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.15 注文コード47125355 品番109P0412M702
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は入力電圧・最大風量など18種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)40×40 形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 センサーセンサなし 最大風量(m3/min)0.15 音圧レベル(dB)24 最大静圧(Pa)52.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])6500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47125714
2015-03-02
用途:
パソコンの修理
信和通信 様

思った通り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする