曜日別特売
IMF18-12NPPNC0S Sick 誘導型センサ バレル形 SICK 47125357

Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18 × 1出力タイプ:PNP-NO/NC検出範囲:12 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:65mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:ステンレススチール、V4A遮蔽:シールドなしIMFシリーズ誘導型センサ. SickのIMFシリーズ誘導型近接センサは、食品業界における信頼性の基準を高めます。 長い検出距離を誇るIMFは、信頼性と安定性の高い処理を保証します。SICK ASIC技術を採用しており、きわめて高精度です。 視認可能な調整インジケータにより、コミッションの時間が短縮され、誤差が低減されます。 IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。. 検出距離: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -40 → 100 ℃ 視覚調整インジケータ IO-Link互換 産業用洗浄剤への耐性注文コード47125357品番IMF18-12NPPNC0S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18 × 1
出力タイプ:PNP-NO/NC
検出範囲:12 mm
ターミナルタイプ:M12 - 4ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:65mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非埋込型
スイッチング電流:
200 mA
ハウジング材質:ステンレススチール、V4A
遮蔽:シールドなし
IMFシリーズ誘導型センサ. SickのIMFシリーズ誘導型近接センサは、食品業界における信頼性の基準を高めます。 長い検出距離を誇るIMFは、信頼性と安定性の高い処理を保証します。SICK ASIC技術を採用しており、きわめて高精度です。 視認可能な調整インジケータにより、コミッションの時間が短縮され、誤差が低減されます。 IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。. 検出距離: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -40 → 100 ℃ 視覚調整インジケータ IO-Link互換 産業用洗浄剤への耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする