DCサンエース DCファン 109P □40×10厚

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47125373 品番 109P0412M901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10〜+60 定格電流(A)0.06 入力電圧(V)DC12 センサーパルスセンサ付 最大風量(m3/min)0.12 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)21 使用電圧範囲(V)7〜13.8 最大静圧(Pa)27 リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 定格入力(W)0.72 定格回転速度(min-1[r.p.m])5000 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47124691
2020-04-11
用途:
実験装置用
製造業

信頼性が高い事で有名な山洋電気のファンを簡単に購入でき、助かっています。ただやはり、在庫されている品種が少なく、今後増やしていただけると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする