曜日別特売
IME08-02BPSZT0S Sick 誘導型センサ バレル形 SICK 47125463

Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M8×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:M8 - 3ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:50mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき遮蔽:シールド付き円筒型ねじ付きハウジング誘導センサ. SICKのIME08シリーズの誘導型近接センサは、機械のダウンタイムの低減や、耐用年数の長期化によるメンテナンスコストの削減を実現するためのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. DC 3線式 M8ニッケルめっき黄銅ハウジング 高い耐衝撃性と耐振動性 機械的損傷の低減 動作温度範囲: -25 → +75 ℃注文コード47125463品番IME08-02BPSZT0S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M8×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
ターミナルタイプ:M8 - 3ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:50mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
遮蔽:シールド付き
円筒型ねじ付きハウジング誘導センサ. SICKのIME08シリーズの誘導型近接センサは、機械のダウンタイムの低減や、耐用年数の長期化によるメンテナンスコストの削減を実現するためのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. DC 3線式 M8ニッケルめっき黄銅ハウジング 高い耐衝撃性と耐振動性 機械的損傷の低減 動作温度範囲: -25 → +75 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする