内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:4 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:46mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき短絡過負荷保護:ありEN 60947-5-2. M12 Sensors. Features and benefits. Nickel plated brass body. Short-circuit protection (pulsed). Flush installation. Cylindrical thread design. Short-bodied. Can be flush mounted into metal注文コード47125533品番IME12-04BPSZC0K