曜日別特売
IMC08-04NPPVC0SA00 Sick 誘導型センサ バレル形 SICK 47125628

Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M8×1出力タイプ:PNP-NO/NC検出範囲:4 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:60mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非埋込型インターフェイス:IO-Linkハウジング材質:ステンレススチール逆極性保護:ありIMCシリーズ誘導型センサ. SICKのIMCシリーズ誘導型近接センサは、ヒステリシスのある個別スイッチングポイント又はウィンドウを4個まで設定できます。自由にプログラムできるスイッチング最終段を2個備えており、一部の従来機種の置き換えとなります。調節可能なスイッチオン / オフ遅延機能が、過酷な環境における望ましくないスイッチングパルスを確実に抑制するのに役立ちます。追加のオンボード論理機能により、複雑なタスクもセンサで直接解決できます。IO-Link経由の通信により、インテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更ができます。. 特長と利点. ステンレススチール製ハウジング. LEDステータスインジケータ. 4個のプログラム可能なスイッチングポイント. IO-Link通信注文コード47125628品番IMC08-04NPPVC0SA00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M8×1
出力タイプ:PNP-NO/NC
検出範囲:4 mm
ターミナルタイプ:M12 - 4ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:60mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非埋込型
インターフェイス:IO-Link
ハウジング材質:ステンレススチール
逆極性保護:あり
IMCシリーズ誘導型センサ. SICKのIMCシリーズ誘導型近接センサは、ヒステリシスのある個別スイッチングポイント又はウィンドウを4個まで設定できます。自由にプログラムできるスイッチング最終段を2個備えており、一部の従来機種の置き換えとなります。調節可能なスイッチオン / オフ遅延機能が、過酷な環境における望ましくないスイッチングパルスを確実に抑制するのに役立ちます。追加のオンボード論理機能により、複雑なタスクもセンサで直接解決できます。IO-Link経由の通信により、インテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更ができます。. 特長と利点. ステンレススチール製ハウジング. LEDステータスインジケータ. 4個のプログラム可能なスイッチングポイント. IO-Link通信
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする