曜日別特売
IME18-08BPSZC0S Sick 誘導型センサ バレル形 SICK 47125707

Sick 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:8 mmターミナルタイプ:M12 - 4ピン電源電圧:10 → 30 V dc長さ:69mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Max:+75℃EN 60947-5-2. 3 Wire DC. Features and benefits. Nickel plated brass body Short-circuit protection (pulsed) Flush installation注文コード47125707品番IME18-08BPSZC0S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:8 mm
ターミナルタイプ:M12 - 4ピン
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:69mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
動作温度 Max:+75℃
EN 60947-5-2. 3 Wire DC. Features and benefits. Nickel plated brass body Short-circuit protection (pulsed) Flush installation
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする