※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.205
注文コード
47125757
品番
109P0505M701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,470
この商品は
入力電圧・最大風量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
15
形状
角形
種類
DCファン
定格電流(A)
0.15
入力電圧(V)
DC5
センサー
パルスセンサ付
最大風量(m
3
/min)
0.205
音圧レベル(dB)
22
最大静圧(Pa)
21.4
サイズ(mm)
52×52
定格入力(W)
0.75
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3700