※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47125793
品番
109P0512A702
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
形状
角形
種類
DCファン
定格電流(A)
0.21
入力電圧(V)
DC12
センサー
センサなし
最大風量(m
3
/min)
0.375
音圧レベル(dB)
36
最大静圧(Pa)
69.7
サイズ(mm)
52×52
定格入力(W)
2.52
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6800