※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47125836
品番
109P0512H7D01
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
形状
角形
種類
DCファン
定格電流(A)
0.1
入力電圧(V)
DC12
センサー
ロックセンサ付
最大風量(m
3
/min)
0.255
音圧レベル(dB)
27
最大静圧(Pa)
31.9
サイズ(mm)
52×52
定格入力(W)
1.2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4600