曜日別特売
PBS-RB010SG2SS0AMA0Z Sick, 圧力センサ, ゲージ SICK 47126084

Sick, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:10バール精度:+/-1 %出力タイプ:2 x PNP NO/NC Programmableメディアは、測定:流体、ガスプロセス接続:G1/4電気的接続:M12 Connector応答時間:3 ms電流 Max:250 mA電源電圧:15 → 35 V dcハウジング材質:ABS、PC、ステンレススチール、TPEIP評価:IP67動作温度 Max:+80℃PBS Pressure Sensor with Digital Display. The PBS pressure switch sensor is designed for pressure monitoring and measurement in liquid and gas. The pressure sensor is for use in industrial applications such as machine and plant engineering. It is a pressure switch, transmitter and display in one device. The features of the PBS pressure sensor include: Switching point and reset point (Hysteresis), Switching delay, Min/max memory and password protection to prevent from unintended misadjustment,. Robust and compact design Rotatable housing for flexible installation Standard configuration of two switching outputs (PNP or NPN) Safe and simple operation and set-up with three large buttons and clearly legible display Insensitive against corrosive media注文コード47126084品番PBS-RB010SG2SS0AMA0Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:10バール
精度:+/-1 %
出力タイプ:2 x PNP NO/NC Programmable
メディアは、測定:流体、ガス
プロセス接続:G1/4
電気的接続:M12 Connector
応答時間:3 ms
電流 Max:250 mA
電源電圧:15 → 35 V dc
ハウジング材質:ABS、PC、ステンレススチール、TPE
IP評価:IP67
動作温度 Max:+80℃
PBS Pressure Sensor with Digital Display. The PBS pressure switch sensor is designed for pressure monitoring and measurement in liquid and gas. The pressure sensor is for use in industrial applications such as machine and plant engineering. It is a pressure switch, transmitter and display in one device. The features of the PBS pressure sensor include: Switching point and reset point (Hysteresis), Switching delay, Min/max memory and password protection to prevent from unintended misadjustment,. Robust and compact design Rotatable housing for flexible installation Standard configuration of two switching outputs (PNP or NPN) Safe and simple operation and set-up with three large buttons and clearly legible display Insensitive against corrosive media
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする