内容量1個仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:25バール精度:+/-0.5 %出力タイプ:アナログメディアは、測定:流体、ガスプロセス接続:G1/4電気的接続:M12 Connector応答時間:4 ms電流 Max:25 mA電源電圧:8 → 30 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP67動作温度 Max:+80℃PBT Pressure Transmitter. The PBT pressure transmitter is designed for pressure measurement in liquid and gas.,The Pressure sensors are for use in general industrial applications such as machine and plant engineering, in machine tool systems and in hydraulic and pneumatic systems. Compact design and can be used in limited installation space No moving parts, no mechanical wear and fatigue-proof Maintenance-free Insensitive against corrosive media Quick and simple installation注文コード47126145品番PBT-RB025SG1SSNAMA0Z