曜日別特売
109P0612S701 DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気 47126152

109P0612S701 DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気 47126152
109P0612S701 DCサンエース DCファン 109P □60×15厚 山洋電気 47126152

DCサンエース DCファン 109P □60×15厚

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)DC12
センサーパルスセンサ付
最大風量(m3/min)0.48
内容量1個注文コード47126152品番109P0612S701
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
センサーパルスセンサ付使用電圧範囲(V)10.2~13.8定格電流(A)0.15定格入力(W)1.8定格回転速度(min-1[r.p.m])5000最大風量(m3/min)0.48最大静圧(Pa)58.8音圧レベル(dB)36形状角形厚さ(mm)15種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47126073
2020-03-25
用途: 映像機器収納棚のFAN交換
株式会社テレビ新広島

事前に調べた上で購入しましたので、特に問題なく交換作業できました。
次回以降もモノタロウさんにて購入したいと思います。

対象商品 : 47126161
2018-10-05
用途: 電源ユニットの冷却
サービス業

安心の山洋製。中華ファンを使い慣れた身には、驚異の高性能。風切をはじめ各種ノイズは小さく、日々使い続ける用途には最適だと思う。
ただ、このサイズはモノタロウ レギュラー品ではないので、到着までの時間は極めて長い。記載の到着予定日時「30」は30日間ではなく、30営業日間だとサポートの方に言われました。つまり、2ヶ月近く掛かる可能性があるということ。発注時には、スケジュールにお気をつけあれ。

1が参考にしています
対象商品 : 47126125
2018-11-19
用途: FANの修理

DVDレコーダのファンがこわれたので、修理のために、同じぐらいの仕様の
製品があるかと、MONOTAROの電話相談に紹介してもらったものです。コネクタがついてないので、してはいけない配線となっていますが、正常に動作しています。音が近くだと、気になります。

対象商品 : 47126046
2016-05-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社富士ダイナミクス

納品が遅い。MonotaroではなくOsotaro

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする