SIEMENS
Siemens サイレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47126809
品番
8WD4420-0EA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
電流タイプ:DC
電源電圧:24 V dc
デシベル範囲:最大108 dB
温度範囲:-20 → +50 ℃
本体色:黒
特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャ
Siemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応