Siemens NHヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 定格電流(A)125 注文コード47127134 品番3NE3222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は定格電流8種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection 幅(mm)(タグ幅)12.5 全長(mm)135 サイズC00 容量(高ラプチャー容量)あり 種類その他ヒューズ 規格IEC 60269-4-1 定格電圧(V)1000 定格電流(A)125 サイズ(mm)73×52×63.5 アプリケーション(カテゴリ)aR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする