曜日別特売
1-1318114-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47127246

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5個)
極数
タイプ
内容量1セット(5個)注文コード47127246品番1-1318114-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
471272461-1318114-3085559061-1318114-31-1318114-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555906ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
819
税込901
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555924
2008-12-21
用途: 場内配線の延長及びまとめ

小型で良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする