曜日別特売

Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様併用可能製品:S7-200 Seriesモジュールタイプ:Memory ModuleS7-200メモリ、RTCモジュール / マニュアル. 任意のS7-221 / 222 / 224 CPUモジュールに取り付けて、ベースメモリ容量を増加できるメモリモジュール プログラムデータと保存データのバックアップにはEEPROMメモリを使用 データの保存や転送の方法として使用可能 64 kと256 k、2つのサイズのメモリモジュールを用意 オプションのクロックモジュールを使用し、S7-221と222 CPUにリアルタイムクロックを追加可能 Simatic Micro Computingは、Excelなどの標準のWindowsアプリケーションで、S7-200データの視覚化を実現注文コード47127353品番6ES7291-8GF23-0XA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
併用可能製品:S7-200 Series
モジュールタイプ:Memory Module
S7-200メモリ、RTCモジュール / マニュアル. 任意のS7-221 / 222 / 224 CPUモジュールに取り付けて、ベースメモリ容量を増加できるメモリモジュール プログラムデータと保存データのバックアップにはEEPROMメモリを使用 データの保存や転送の方法として使用可能 64 kと256 k、2つのサイズのメモリモジュールを用意 オプションのクロックモジュールを使用し、S7-221と222 CPUにリアルタイムクロックを追加可能 Simatic Micro Computingは、Excelなどの標準のWindowsアプリケーションで、S7-200データの視覚化を実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする