曜日別特売
6GK5202-2BB00-2BA3 Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENS 47127405

Siemens PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様メーカーシリーズ:6GK5 202 入力/出力数:11 電圧カテゴリ:24 V dc 長さ:125mm 幅:60mm 深さ:124mm 寸法:125 x 60 x 124 mm 動作温度 Max:+60℃ CE、C-Tick. SCALANCE X200IRT-イーサネットスイッチ. マネージド産業用イーサネットスイッチ 特に10 / 100 Mbit/sのアイソクロナスリアルタイム産業用イーサネットネットワークの設計用 ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き 最大到達距離: 3000 m デバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続 冗長電圧フィード LEDを使用してデバイス自体で診断注文コード47127405品番6GK5202-2BB00-2BA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
メーカーシリーズ:6GK5 202
入力/出力数:11
電圧カテゴリ:24 V dc
長さ:125mm
幅:60mm
深さ:124mm
寸法:125 x 60 x 124 mm
動作温度 Max:+60℃
CE、C-Tick. SCALANCE X200IRT-イーサネットスイッチ. マネージド産業用イーサネットスイッチ 特に10 / 100 Mbit/sのアイソクロナスリアルタイム産業用イーサネットネットワークの設計用 ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き 最大到達距離: 3000 m デバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続 冗長電圧フィード LEDを使用してデバイス自体で診断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする