山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 109P □140×38厚
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
4.5
注文コード
47128252
品番
109P1448H102
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
140×140
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC48
最大風量(m
3
/min)
4.5
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
94
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600