Siemens UPS無停電電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様CE、UL/cUL. SITOP DC UPS. このDC UPSモジュールは、少なくとも1台の24 Vバッテリモジュール及びSITOP電源ユニットと組み合わせることができます。この組み合わせにより、長い電源障害でも中断なしに切り抜けることができます。このDC UPSは、メンテナンスフリーの鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大40 Aを給電することができます。. 特長と利点. 数時間に渡る連続プロセス用の24 Vバッファリング. 1.2 → 12 Ahのメンテナンスフリーのバッテリモジュール. 動作準備、バッテリフィーダ、エージング、及び充電の状態を監視し、高い信頼性と可用性を実現. 統合バッテリ管理により長い負荷動作寿命やバッテリ動作寿命を実現. DIPスイッチによる設定: バッテリ接続しきい値、充電終止電圧、充電電流、ブリッジ時間. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. このバッテリモジュールは、並列接続が可能で、数時間の電源障害を切り抜けることができます。ブリッジ機能により、プロセス又はプロセスの一部の継続、測定値の連続記録、通信の維持などが可能になります。高性能の産業用PCをシャットダウンする際も高電力が要求されます。特に、シャットダウン中に大型パネルを動作させたままにする場合がこれに該当します。このDC UPSは、工作機械製造、繊維産業、生産ライン、瓶詰工場や、風力発電施設の航空障害灯にも使用されます。 注文コード47128963 品番6EP1931-2FC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE、UL/cUL. SITOP DC UPS. このDC UPSモジュールは、少なくとも1台の24 Vバッテリモジュール及びSITOP電源ユニットと組み合わせることができます。この組み合わせにより、長い電源障害でも中断なしに切り抜けることができます。このDC UPSは、メンテナンスフリーの鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大40 Aを給電することができます。. 特長と利点. 数時間に渡る連続プロセス用の24 Vバッファリング. 1.2 → 12 Ahのメンテナンスフリーのバッテリモジュール. 動作準備、バッテリフィーダ、エージング、及び充電の状態を監視し、高い信頼性と可用性を実現. 統合バッテリ管理により長い負荷動作寿命やバッテリ動作寿命を実現. DIPスイッチによる設定: バッテリ接続しきい値、充電終止電圧、充電電流、ブリッジ時間. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. このバッテリモジュールは、並列接続が可能で、数時間の電源障害を切り抜けることができます。ブリッジ機能により、プロセス又はプロセスの一部の継続、測定値の連続記録、通信の維持などが可能になります。高性能の産業用PCをシャットダウンする際も高電力が要求されます。特に、シャットダウン中に大型パネルを動作させたままにする場合がこれに該当します。このDC UPSは、工作機械製造、繊維産業、生産ライン、瓶詰工場や、風力発電施設の航空障害灯にも使用されます。 幅(mm)102 質量(kg)1.1 高さ(mm)125 取付方式DINレール 奥行(mm)125 定格電力(W)2500 定格電圧(V)24DC 定格電流(A)40 出力電圧(V)19〜28.5 入力電圧(V)22〜29dc 出力電流(A)40 接続USB 相対湿度5〜95%(結露なし) 保護IP20 保管温度範囲(℃)-40〜85 動作温度範囲(℃)-25〜60 認証マークCSAマーク/ULマーク/ABSマーク/DNVマーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする