曜日別特売
6ES7331-7PF01-0AB0 Siemens アナログモジュール SIEMENS 47129785

Siemens アナログモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズモジュールタイプ:入力入力タイプ:アナログ入力数:8長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmアナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000注文コード47129785品番6ES7331-7PF01-0AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様
併用可能製品:SIMATIC S7-300シリーズ
モジュールタイプ:入力
入力タイプ:アナログ
入力数:8
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
アナログ入力拡張モジュール. 電圧及び電流センサ、熱電対、抵抗器及び抵抗温度計を接続できるアナログ入力を備えた拡張モジュールです。. 光絶縁V / I / 抵抗 / PT100、NI100、NI1000、LG-NI1000
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする