山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
DCサンエース DCファン 9A
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.44
注文コード
47130343
品番
9A0612F4D01
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・最大風量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
60×60
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.44
音圧レベル(dB)
24
最大静圧(Pa)
29.4
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
センサー
ロックセンサ付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3200