6GK7177-1MA20-0AA0 Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き SIEMENS 47132059

Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47132059品番6GK7177-1MA20-0AA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
シリーズ:LOGO! 8
電源電圧:12 → 24 V dc
入力タイプ:デジタル
入力数:4
取り付けタイプ:DINレール
幅:72mm
長さ:90mm
寸法:90 x 72 x 55 mm
通信ポート番号:4
モジュールタイプ:スイッチモジュール
すべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする